ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの トップス 利用者用
ソフトカップ付ワンタッチ3分袖シャツ(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19650348
品番
89273
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
¥
2,800
バスケットに入れる
一枚で着られるソフトカップ付インナー。
色
ピンク
サイズ
LL
仕様
ワンタッチテープ、ソフトカップ付き、後ろ見頃長め、抗菌防臭+消臭、洗濯機OK
材質
綿100%
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
75
性別
婦人用