ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの トップス 利用者用
3分袖乾燥機対応ホックシャツ(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19650479
品番
1924
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,102
販売価格(税別)
¥
2,820
バスケットに入れる
縮みや斜行の少ない高級素材。
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
後ろ見頃長め、抗菌防臭、日本製、洗濯機OK、乾燥機OK
材質
綿100%
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
71
性別
婦人用