1-105-1 カスター盆 若泉漆器 19650548

カスター盆

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚黒天朱規格ミニ注文コード19650548品番1-105-1
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂黒天朱規格ミニ寸法(cm)21.5×10×3.7耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19650618
2018-11-07
用途: 来客時
自動車・二輪車・自転車関連業

少数の来客時に使用しています。
軽く、お手軽なサイズでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする