若泉漆器
カスター盆
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
色
黒天朱
規格
9寸
注文コード
19650575
品番
1-105-4
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
色・規格
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
黒天朱
規格
9寸
寸法(cm)
28×16.8×4
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×