ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの トップス 利用者用
3分袖大寸ワンタッチシャツ(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19650585
品番
38118
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,992
販売価格(税別)
¥
2,720
バスケットに入れる
簡単に脱ぎ着できるワンタッチテープ。
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
ワンタッチテープ、名札付、抗菌防臭+消臭、洗濯機OK
材質
綿100%
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
74
性別
婦人用