ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの トップス 利用者用
7分袖大寸ワンタッチシャツ(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19650619
品番
38121
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,102
販売価格(税別)
¥
2,820
バスケットに入れる
簡単に脱ぎ着できるワンタッチテープ。
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
ワンタッチテープ、名札付、抗菌防臭+消臭、洗濯機OK
材質
綿100%
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
74
性別
婦人用