若泉漆器
コンテナ 梨地塗(スタッキング)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19650828
品番
1-110-3
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お座敷にも上品にマッチします。
収納時は穴同士で積み重ねてください。
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
梨地塗
規格
WF-200
耐熱温度(℃)
60~70
内寸(cm)
66.4×37.7×13.4
外寸(cm)
71.3×42×14.2
食器洗浄機
×