若泉漆器
若泉漆器の キッチン・調理用品
若泉漆器の バット・番重・コンテナ
若泉漆器の 番重・コンテナ本体
コンテナ 梨地塗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19650855
品番
1-110-6
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
お座敷にも上品にマッチします。
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
梨地松葉内朱
規格
No.4
耐熱温度(℃)
60〜70
内寸(cm)
63.7×36.3×12.4
外寸(cm)
68×40×13.5
食器洗浄機
×