●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ 【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19650946
品番
NTS72770B
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
その他
【光束維持率】85%
質量(kg)
0.4
取付
埋込型(天井面取付専用)
構成
本体(光源ユニット)のみ
時間
【光束維持】40000時間
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
トランス
LED内蔵
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
Φ75
枠
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
埋込高(mm)
116
配光タイプ
中角タイプ
電源ユニット
別売
材質(灯具)
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
反射板
プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
注意
※注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※
※注)直下近接限度30cm
※
※注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※
※注)断熱施工仕様ではありません。
※
※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。