●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

NTS72771S TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) 19651077 NTS72771S TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) 19651077 NTS72771S TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) 19651077

TOLSO+シリーズ グレアレスダウンライト 本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色白色 色温度(K)4000 配光タイプ中角タイプ 注文コード19651077 品番NTS72771S
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は光源色・色温度・配光タイプなど18種類から選べます 他の種類を見る

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光

その他【光束維持率】85% 質量(kg)0.4 取付埋込型(天井面取付専用) 構成本体(光源ユニット)のみ 時間【光束維持】40000時間 色温度(K)4000 光源色白色 トランスLED内蔵 埋込穴(Φmm)Φ75 アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)116 配光タイプ中角タイプ 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上) 反射板プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)
注意
※注)必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。

※注)直下近接限度30cm

※注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。

※注)断熱施工仕様ではありません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする