曜日別特売
M-19-23 シックスホールプレート(雲流) 若泉漆器 19651354

シックスホールプレート(雲流)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グリーン雲流
内容量1枚注文コード19651354品番M-19-23
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

和洋中、あらゆる料理シーンも演出できるモダンなデザイン。

食器の種類洋食器材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂形状長角皿グリーン雲流寸法(cm)25.6×17×2.7耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
注意
※ケチャップ・カレー等の色素の強いものは、すみうやかに洗浄して下さい。放置しますと汚れが浸透しますので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする