1-680-12 越前長手盛皿(白唐津) 若泉漆器 19651415

越前長手盛皿(白唐津)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(cm)26.8×18.6×3.5
内容量1枚注文コード19651415品番1-680-12
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

陶器風に強化塗りを施しており、ハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。非常に効率的で経済的です。

材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂白唐津規格9寸寸法(cm)26.8×18.6×3.5耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする