ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ボトムス 利用者用
紙パンツ対応7分長ボトム(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19651547
品番
89280
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥2,046
販売価格(税別)
¥
1,860
バスケットに入れる
ゆったりとはけて、おむつカバーのようなゴワゴワ感が出ないこだわりの設計。
色
ピーチ
サイズ
L
仕様
ウエストゴム交換可能、日本製、洗濯機OK
材質
綿100%
股下(cm)
37
総丈(cm)
72
性別
婦人用