紙パンツ対応7分長ボトム(婦人)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19651583 品番 89280
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥2,046
販売価格(税別)
1,860

ゆったりとはけて、おむつカバーのようなゴワゴワ感が出ないこだわりの設計。

モカ サイズLL 仕様ウエストゴム交換可能、日本製、洗濯機OK 材質綿100% 股下(cm)39 総丈(cm)74 性別婦人用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする