●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
商品レビューを投稿する
内容量1台
光源色白色
調光の可否×
光束(Lm)【器具】995
注文コード19651601
品番NTS02101WLE1
参考基準価格(税別)¥35,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
この商品は光源色・調光の可否・光束など36種類から選べます
他の種類を見る
TOLSO+(トルソープラス)シリーズ
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト
配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。