●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

NTS02105WLE1 TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト Panasonic(パナソニック) 19651646 NTS02105WLE1 TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト Panasonic(パナソニック) 19651646 NTS02105WLE1 TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト Panasonic(パナソニック) 19651646

TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 調光の可否× 光束(Lm)【器具】820 注文コード19651646 品番NTS02105WLE1
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は光源色・調光の可否・光束など36種類から選べます 他の種類を見る

TOLSO+(トルソープラス)シリーズ
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト
配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。

オプション(別売)拡散フィルターNTS91037、ディフュージョンフィルターNTS91042、スプレッドフィルターNTS91044、グレアカットフードNTS91040W、グレアカットフードNTS91040B 適合100V配線ダクト用 その他【光束維持率】85% 質量(kg)0.7 取付配線ダクト取付型(天井面取付専用) 電圧(V)100 消費電力(W)15.7 首振角度(°)90 機能配光調整機能付(22〜45度) 時間【光束維持】40000時間 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)52.2 入力電流(A)(100V時)0.164 光束(Lm)【器具】820 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra)Ra95(高演色タイプ) 調光の可否× 配光タイプフラット配光 材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 水平回転範囲360° 調色の可否×
注意
※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。

※定格値は出荷時設定(広角45度)の数値です。性能値は配光によって変化します。

※注)調光はできません。

※注)直下近接限度30cm

※注)配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする