※着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
リップル安心快適ショーツ(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
19651879
品番
39634
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,212
販売価格(税別)
¥
2,920
バスケットに入れる
オシャレなウェーブ調で、はき心地柔らか。
色
ピーチ
サイズ
L
仕様
同色2枚の2枚組、ウエストゴム交換可能、日本製、洗濯機OK、薄型吸水帯、吸水帯セパレート型
材質
表側綿100% 裏側ナイロン100%
総丈(cm)
32
吸水量
30cc
性別
婦人