若泉漆器
2.6寸 菊型鉢
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ヒワグリーン
注文コード
19652045
品番
1-669-1E
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
ヒワグリーン
規格
2.6寸
寸法(cm)
8Φ×3.2
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×