曜日別特売
1-339-5 2.6寸 菊型鉢 若泉漆器 19652088

2.6寸 菊型鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個吹墨注文コード19652088品番1-339-5
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂吹墨規格2.6寸寸法(cm)8Φ×3.2耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする