ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
安心快適ズロース(2枚組)(婦人)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
サイズ
L
注文コード
19652134
品番
1849
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,462
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
お腹やヒップを包む心地いいケアズロース。
色
花柄ピーチ
サイズ
L
仕様
同色2枚の2枚組、ウエストゴム交換可能、薄型吸水帯、吸水帯セパレート型、抗菌防臭+消臭、にじみ出し防止、洗濯機OK
材質
[本体]綿100%[吸水帯]表:ポリエステル/中:不織布/裏:透湿防水ポリウレタン
総丈(cm)
37
吸水量
40cc
性別
婦人