若泉漆器
盛込舟 1人用越前舟
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
19652203
品番
M-15-64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
本体 茶パール天朱 スノ子黒天朱
寸法(cm)
35×13.8×12.8
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×