ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
安心快適ショーツ(婦人)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
19652335
品番
39636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,922
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ちょっとしたお出かけにも最適。
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
ウエストゴム交換可能、安心吸水帯、吸水帯一体型、日本製、洗濯機OK
材質
[本体]綿100%[吸水帯]ポリエステル 綿 アクリル レーヨン
総丈(cm)
31
吸水量
50cc
性別
婦人