ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
安心快適ショーツ(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19652396
品番
39636
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
ちょっとしたお出かけにも最適。
色
ベージュ
サイズ
L
仕様
ウエストゴム交換可能、安心吸水帯、吸水帯一体型、日本製、洗濯機OK
材質
[本体]綿100%[吸水帯]ポリエステル 綿 アクリル レーヨン
総丈(cm)
35
吸水量
50cc
性別
婦人