ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
安心快適ショーツ(婦人)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19652414
品番
1933
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
就寝中など量が心配な時におすすめ。
色
ピーチ
サイズ
M
仕様
5層構造、吸水帯セパレート型、抗菌防臭+消臭、にじみ出し防止、洗濯機OK
材質
[本体]綿100%[吸水帯]表:ポリエステル/中:不織布/裏:透湿防水ポリウレタン
総丈(cm)
36
吸水量
100cc
性別
婦人