しめつけ解消ソックス(婦人)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19652658 品番 89286
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥836
販売価格(税別)
760

嫌な締めつけ感のない足首ゆったりソックス。

グレー 仕様足首ゴムなし、日本製、消臭、洗濯機OK 材質綿・ナイロン・ポリウレタン サイズ22〜24cm サイズ(cm)22〜24 性別婦人用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする