●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

NTS90101RY9 TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット Panasonic(パナソニック) 19652687 NTS90101RY9 TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット Panasonic(パナソニック) 19652687 NTS90101RY9 TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット Panasonic(パナソニック) 19652687

TOLSOシリーズ WiLIA無線調光電源ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力電流(A)0.103 注文コード19652687 品番NTS90101RY9
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は出力電流など3種類から選べます 他の種類を見る

光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光

仕様専用コントローラ(別売):設定操作用タブレットEx NQ51181F、マルチマージャーEx NQ51101Z、LS/無線信号変換インターフェースNK51113 種別無線調光電源ユニット 質量(kg)0.5 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) 出力電圧(V)64.9 入力電圧(V)AC100〜242 出力電流(A)0.103 調光率(%)約5〜100
注意
※注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※注)組み合わせて使用する器具により、灯具の取付面側から施工できない場合がありますのでご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする