足首ゆったり名前の書ける柄ソックス(婦人)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19652728 品番 1850
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥847
販売価格(税別)
770

濃い色のソックスにも名前が書けます。

ピンク 仕様名前書きスペース、日本製、抗菌防臭、洗濯機OK 材質綿・ポリエステル・アクリル・ナイロン・ポリウレタン サイズ22〜24cm サイズ(cm)22〜24 性別婦人用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする