※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

NNN57003 iDシリーズ 和風直付 ベースライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) 19652730 NNN57003 iDシリーズ 和風直付 ベースライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) 19652730 NNN57003 iDシリーズ 和風直付 ベースライト 本体のみ Panasonic(パナソニック) 19652730

iDシリーズ 和風直付 ベースライト 本体のみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 灯数1灯用 注文コード19652730 品番NNN57003
参考基準価格(税別)¥71,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は灯数など2種類から選べます 他の種類を見る

和の空間に美しく調和するベースライト
さまざまな明るさと光色の組み合わせが可能です。

仕様●ライトバー:別売●光束維持率:85% 取付天井面取付専用 材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装) 構成本体のみ 材質(枠)木枠(桐・強化和紙張り) 光源寿命40000時間 灯数1灯用
注意
※ライトバーは別売りです。

※調光用ライトバーとの組み合わせ時には、適合ライトコントロール(別売)が必要です。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする