●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

NYM20236RS2 LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19652791 NYM20236RS2 LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19652791 NYM20236RS2 LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19652791 NYM20236RS2 LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 19652791

LiBecoM(リベコム)無線照明制御システム 天井直付型 LED 昼白色 高天井用照明器具 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)276.2 注文コード19652791 品番NYM20236RS2
参考基準価格(税別)¥531,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品は消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る

新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。
調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。

仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付 適合適合コントローラ(別売):リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムスケジューラーNQ16216、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16226、適合下面ガード:NYK00117、適合側面ガード:NYK00115、適合拡散パネル:NYK00112、適合拡散パネル付下面ガード:NYK00119 質量(kg)5 取付天井直付型 材質(本体)アルミ 電圧(V)200〜242 消費電力(W)276.2 制御方式無線通信2.4GHz帯(リベコム) 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器補足:<約5〜100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)182.4 材質(アーム)亜鉛鋼板 光源寿命60000時間 光束(Lm)50400 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 パネルポリカーボネート(透明) 傾斜天井取付角度(°)片側30度までの傾斜天井に取付可能 配光タイプ中角タイプ
注意
※注)適合調光器をご使用ください。

※注)器具の取付周囲温度が-10〜40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による光束維持時間の低下や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。オプションの有無により一時的使用可能温度は変わりますので、商品仕様図をご確認ください。

※注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする