足首ゆったり名前の書けるスベリ止め付ソックス(婦人)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19652798 品番 1877
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥836
販売価格(税別)
760

足首ゆったりで、足裏にすべり止め付きです。

ピンク 仕様名前書きスペース、すべり止め付、日本製、抗菌防臭、洗濯機OK 材質綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン サイズ22〜24cm サイズ(cm)22〜24 性別婦人用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19652816
2025-10-26
用途:
日常使い
その他業種

以前から、フローリングで滑るのが怖いので、靴下は滑り止め有りを履いております。
こちらはシンプルでサラッとしていて、季節を選ばず使えます。長さも足首より少し上まであるので、安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする