●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

NYS35145KLE9 LED モールライト パークビームER Panasonic(パナソニック) 19652879 NYS35145KLE9 LED モールライト パークビームER Panasonic(パナソニック) 19652879 NYS35145KLE9 LED モールライト パークビームER Panasonic(パナソニック) 19652879

LED モールライト パークビームER

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19652879 品番 NYS35145KLE9
参考基準価格(税別)¥265,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
用途モールライト(駐車場用) 仕様●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付 適合前方カットルーバ(別売):NYK43055、後方カットルーバ(別売):NYK43056、適合1灯用投光器台(別売):壁面取付用・コンクリート柱取付用DYKX05183、適合ポール(別売):4.5m(Φ89用)DYDX4410、4.5m(Φ114用)DYDX4411、4.5m(Φ89用)DYDX4412、4.5m(Φ114用)DYDX4413、5.5m(Φ114用)DYDX4510、適合ポールアダプタ(別売):1灯用(Φ89用)DYDX4023、1灯用(Φ114用)DYDX4031、2灯用(Φ114用)DYDX4032、適合投光器取付部品(普及型):投光器台XDYK1100、投光器台XDYK1200、投光器台XDYK1400、適合投光器取付部品(省施工型):投光器台XDYK2200、投光器台XDYK2400、投光器台XDYK2600、投光器台XDYK2800 質量(kg)4.5 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 材質(本体)アルミ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)97.6 保護等級IP65 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角65 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)178.2 材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光源寿命60000時間 周囲温度(℃)-20〜35 光束(Lm)17400 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ角型水銀灯700形〜水銀灯400形器具相当 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ広角タイプ 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)
注意
※注)YK05802K(生産終了品)、YK05804K(生産終了品)には取り付けできません。

※注)フィルター部を上にして取り付けないでください。詳しくは商品図面、取扱説明書をご覧ください。

※注)調光はできません。

※注)前方・後方カットルーバは同時に両方は取り付けできません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする