3/22より値下げ!現場を応援

●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

YYY83154LE1 SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト Panasonic(パナソニック) 19652976 YYY83154LE1 SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト Panasonic(パナソニック) 19652976 YYY83154LE1 SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト Panasonic(パナソニック) 19652976

SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 演色指数(Ra)高演色:85 注文コード19652976 品番YYY83154LE1
参考基準価格(税別)¥74,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別) 値下げ
49,980
この商品は光源色・演色指数など3種類から選べます 他の種類を見る

壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト

仕様●キャブタイヤケーブル付●光束維持率:85% オプション【別売】遮光板YYY95020 適合適合埋込ボックス(別売):YYY90170 幅(mm)170 質量(kg)1.2 高さ(mm)159 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)12.2 角度(°)可動:0〜20 全光束(Lm)495 保護等級IP23 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)40.5 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.13 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 出しろ(mm)43.5 演色指数(Ra)高演色:85 パネルアクリル(透明)
注意
※注)調光はできません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする