3/22より値下げ!現場を応援

●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

YYY83052LE1 SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト Panasonic(パナソニック) 19652985 YYY83052LE1 SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト Panasonic(パナソニック) 19652985 YYY83052LE1 SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト Panasonic(パナソニック) 19652985

SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色白色 演色指数(Ra)85 注文コード19652985 品番YYY83052LE1
参考基準価格(税別)¥74,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別) 値下げ
49,980
この商品は光源色・演色指数など3種類から選べます 他の種類を見る

壁面を美しく均一に照射するウォールウォッシャースタンドライト

仕様光束維持率:85% オプション【別売】遮光板YYY95020 適合適合スパイク(別売):YYY90140 幅(mm)170 質量(kg)1.6 高さ(mm)159 材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100 消費電力(W)12.2 角度(°)可動:0〜20 全光束(Lm)520 保護等級IP23 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.13 キャブタイヤケーブル(m)5付 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 出しろ(mm)43.5 演色指数(Ra)85 パネルアクリル(透明)
注意
※注)調光はできません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする