●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スタンドライト
SmartArchi(スマートアーキ) 据置取付型 ウォールウォッシャースタンドライト用埋込ボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19653010
品番
YYY90170
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
幅(mm)
□133
質量(kg)
1.1
材質(本体)
アルミ(ミディアムグレーメタリック)
品名
導光板スタンド用埋込ボックス
入数(個)
1
適合器具
YYY83152 LE1、YYY83154 LE1
埋込高(mm)
287
注意
※注)埋込ボックスは下面開放です。必ず排水処理管を施工してください。
※
※注)人が容易に触れる場所に設置される場合は、照明器具が動かないように、本埋込ボックスをモルタルなどで固定してください。