●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

NND27270Z ライトアップ演出用照明器具 ダイナセルファー Panasonic(パナソニック) 19653028 NND27270Z ライトアップ演出用照明器具 ダイナセルファー Panasonic(パナソニック) 19653028 NND27270Z ライトアップ演出用照明器具 ダイナセルファー Panasonic(パナソニック) 19653028

ライトアップ演出用照明器具 ダイナセルファー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19653028 品番 NND27270Z
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
付属品落下防止ワイヤー 仕様光束維持率:70% 適合適合オプション:ディフューズレンズNND27901(別売)、スプレッドレンズNND27902(別売)、フードNND27900(別売)、スパイクNNY28585(別売) 質量(kg)8 取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 消費電力(W)42 入力電圧(V)AC100〜242対応 保護等級IP66(耐水型・耐塵型) 光源寿命40000時間 LED赤緑青白 40粒 トランスランプトランス:LED内蔵 耐風速(m/s)60 ビーム角度(°)9 動作温度範囲(℃)-20〜35 定格光束(Lm)1910 配光タイプ狭角タイプ(9度) LED交換不可
注意
※長時間の演出で器具間のズレが生じる可能性があります。器具間の同期性を求める場合は、ダイナワンなどのDMX制御タイプをご使用ください。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする