●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

LGD3128NLB1 準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 19653159 LGD3128NLB1 準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 19653159 LGD3128NLB1 準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 19653159

準耐火構造対応 天井埋込型 ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19653159 品番 LGD3128NLB1
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様光束維持率:70% 適合適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)、適合リニューアルプレート:LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005 カバー鋼製枠カバー付 取付天井埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)8.2 枠の色アルミ枠:ホワイト つや消し 機能浅型8H・高気密SB形 色温度(K)5000 ビーム角(度)24 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.09 光束(Lm)805 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当 調光方式位相制御式(2線式) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)80 傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能 配光タイプ集光タイプ
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能

※配光については斜天井対応となっていません。

※施工時、埋込高さは80mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする