●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19653256
品番
LGD1006VLB1
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
仕様
●不燃シート付●光束維持率:70%
適合
適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式) (3.2A)WTC57523W (別売)
材質
アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し
取付
天井埋込型
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.3
機能
浅型9H・高気密SB形
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.9
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V時)0.06
光束(Lm)
450
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ
60形電球1灯器具相当
調光方式
位相制御式(2線式)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
90
傾斜天井取付角度(°)
55度までの傾斜天井に取付可能
配光タイプ
拡散タイプ(マイルド配光)
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能
※
※配光については斜天井対応となっていません。
※
※施工時、埋込高さは90mm必要となります。
※
※直下近接限度10cm
※
※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。