●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

LGD3002LLE1 天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック) 19653299 LGD3002LLE1 天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック) 19653299 LGD3002LLE1 天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト Panasonic(パナソニック) 19653299

天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19653299 品番 LGD3002LLE1
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様●不燃シート付●光束維持率:70% 材質アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し 取付天井埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 機能浅型9H・高気密SB形 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.5 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.14 光束(Lm)685 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ100形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)90 傾斜天井取付角度(°)55度までの傾斜天井に取付可能 配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
注意
※調光操作不可

※配光については斜天井対応となっていません。

※施工時、埋込高さは90mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする