●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 小口径Φ75mm ダウンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19653369
品番
LGD3003NLE1
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
●不燃シート付●光束維持率:70%
材質
アルミダイカスト枠 ブラックつや消し
取付
天井埋込型
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.4
機能
浅型9H・高気密SB形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.9
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V時)0.14
光束(Lm)
540
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ
100形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
90
傾斜天井取付角度(°)
55度までの傾斜天井に取付可能
配光タイプ
拡散タイプ(マイルド配光)
注意
※調光操作不可
※
※配光については斜天井対応となっていません。
※
※施工時、埋込高さは90mm必要となります。
※
※直下近接限度10cm