●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

LGD1305NLE1 天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) 19653518 LGD1305NLE1 天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) 19653518 LGD1305NLE1 天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック) 19653518

天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19653518 品番 LGD1305NLE1
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●不燃シート付●光束維持率:70% 材質アルミダイカスト枠 ブラックつや消し 取付天井埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)6 首振角度(°)30 機能高気密SB形 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.12 光束(Lm)430 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 照射方式可動型 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 埋込高(mm)110 傾斜天井取付角度(°)30度の傾斜天井に配光対応 配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
注意
※調光操作不可

※施工時、埋込高さは110mm必要となります。

※直下近接限度10cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする