●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
天井埋込型 小口径Φ75mm ユニバーサルダウンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19653527
品番
LGD1305VLE1
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●不燃シート付●光束維持率:70%
材質
アルミダイカスト枠 ブラックつや消し
取付
天井埋込型
電圧(V)
100
消費電力(W)
6
首振角度(°)
30
機能
高気密SB形
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
70
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V時)0.12
光束(Lm)
420
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ
60形電球1灯器具相当
照射方式
可動型
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
110
傾斜天井取付角度(°)
30度の傾斜天井に配光対応
配光タイプ
拡散タイプ(マイルド配光)
注意
※調光操作不可
※
※施工時、埋込高さは110mm必要となります。
※
※直下近接限度10cm