●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
商品レビューを投稿する消費電力(W)45.7
光束(Lm)5499
内容量1台注文コード19653561品番LGC58110
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
天井や壁にも光を広げ、明るさ感アップ
点けても消しても、美しいデザイン
パネル上部にキレイコートを搭載。お手入れラクラク
リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色
専用リモコン送信器同梱
ゆらぎモード
おめざめモード