●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

LGC68110 リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19653570 LGC68110 リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19653570 LGC68110 リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 19653570

リモコン調光・調色 天井直付型 シーリングライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19653570 品番 LGC68110
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

天井や壁にも光を広げ、明るさ感アップ
点けても消しても、美しいデザイン
パネル上部にキレイコートを搭載。お手入れラクラク
リモコンで〈100%〜5%〉調光、〈昼光色〜電球色〉調色
専用リモコン送信器同梱
ゆらぎモード
おめざめモード

付属品専用リモコン送信器:同梱 仕様●キレイコート仕様(パネル)●光束維持率:70% 材質パンル:アクリルパネル 透明 質量(kg)4.2 取付天井直付型 高さ(mm)85 取付方式カチットF 電圧(V)100 消費電力(W)48.5 スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯 色温度(K)6500 幅(Φmm)600 材質(カバー)プラスチックカバー 乳白 光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)125.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.5 光束(Lm)6099 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコンリモコン調光・リモコン調色/パネル・センター・ゆらぎ・パソコンくっきり・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅 デザインCasual/Stylish Modern グリーン購入法適合 適用畳数〜14畳
注意
※光色によって、全光束などの性能値が変化します。

※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする