●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19653606
品番
LRDC3146LLE1
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●不燃シート付●光束維持率:70%●消費効率:92.1Lm
適合
適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011
取付
天井埋込型
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.6
スイッチ
壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯
センサー
PaPIRs・明るさセンサ付
機能
浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
材質(枠)
アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し
光源寿命
40000時間
適合負荷
指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具3台まで(LRDC3146L/V/N LE1・LRDC1146L/V/N LE1)
入力電流(A)
(100V時)0.13
光束(Lm)
700
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ
100形電球1灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
100
配光タイプ
拡散タイプ(マイルド配光)
注意
※調光操作不可
※
※施工時、埋込高さは100mm必要となります。
※
※直下近接限度10cm
※
※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。