●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。

LRDC3146NLE1 準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 19653615 LRDC3146NLE1 準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 19653615 LRDC3146NLE1 準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 19653615

準耐火構造対応 天井埋込型 軒下用 ダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19653615 品番 LRDC3146NLE1
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●不燃シート付●光束維持率:70%●消費効率:100.6Lm 適合適合リニューアルプレート:LGK02010、LGK02011 取付天井埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)7.6 スイッチ壁スイッチ切替:センサ←→連続点灯 センサーPaPIRs・明るさセンサ付 機能浅型10H・高気密SB形、点灯照度調整機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 材質(枠)アルミダイカスト枠 ホワイト つや消し 光源寿命40000時間 適合負荷指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具3台まで(LRDC3146L/V/N LE1・LRDC1146L/V/N LE1) 入力電流(A)(100V時)0.13 光束(Lm)765 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 明るさ100形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 配光タイプ拡散タイプ(マイルド配光)
注意
※調光操作不可

※施工時、埋込高さは100mm必要となります。

※直下近接限度10cm

※ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする