- T20ソケット BRAITH(ブレイス) 19653725

- T20ソケット BRAITH(ブレイス) 19653725 - T20ソケット BRAITH(ブレイス) 19653725

T20ソケット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード19653725 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

市販のLEDなどT20シングルバルブを自作で加工取りつけできます

タイプシングル 本体寸法(mm)33×30 コード長さ(mm)110
注意
※純正ソケットとはサイズが違いますので使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
T20タイプのシングル球の作動試験に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

T20ウェッジ球(アンバー色)の装着、導通ともに問題ありませんでした。
車両ランプなどへの装着使用ではないため、ソケット形状の汎用性については未確認となります。
電球単品評価などでの使用には問題ありませんでした。

対象商品:
19653725
2016-04-29
用途:
リアウインカーの修理パーツ。

商品は無事受領しました。
大変迅速で丁寧な対応有難うございました。

商品の作りは純正より接点のバネが強く満足しております。

純正は、電球には良いのですが、LED接点のプレート状の物には、バネが緩くなって接触不良を起こし点灯しなくなる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする