SR-5 T20ソケット BRAITH(ブレイス) 19653734

SR-5 T20ソケット BRAITH(ブレイス) 19653734
SR-5 T20ソケット BRAITH(ブレイス) 19653734

T20ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード19653734品番SR-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

市販のLEDなどT20シングルバルブを自作で加工取りつけできます

タイプダブル本体寸法(mm)33×30コード長さ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※純正ソケットとはサイズが違いますので使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: T20タイプのシングル球の作動試験に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

T20ウェッジ球(アンバー色)の装着、導通ともに問題ありませんでした。
車両ランプなどへの装着使用ではないため、ソケット形状の汎用性については未確認となります。
電球単品評価などでの使用には問題ありませんでした。

対象商品 : 19653725
2016-04-29
用途: リアウインカーの修理パーツ。

商品は無事受領しました。
大変迅速で丁寧な対応有難うございました。
商品の作りは純正より接点のバネが強く満足しております。
純正は、電球には良いのですが、LED接点のプレート状の物には、バネが緩くなって接触不良を起こし点灯しなくなる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする