エアテックス
エアテックスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
エアテックスの エアーブラシ
エアブラシ セルフィー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19653822
品番
XP-SEL
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ノズル口径(Φmm)
0.2
カップ容量(mL)
0.2
用途
プラモデル、エアメイク
吹付パターン
丸吹き
取付ねじ
S1/8
フタ
あり(はめ込みタイプ)
操作方式
ダブルアクション
カップ形状
重力式、取り外し可能