●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
天井直付型 シーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適用畳数
〜8畳
注文コード
19653877
品番
LSEB1194Z
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適用畳数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
繊細なリブが、デザインをより印象的に
フレームの内側に光があたり立体的な佇まいを魅せます。
付属品
専用リモコン送信器:同梱
仕様
光束維持率:70%
質量(kg)
1.6
取付
天井直付型
高さ(mm)
122
備考
リモコンで〈100%〜5%〉調光、〈昼光色〜電球色〉調色
取付方式
カチットF
電圧(V)
100
消費電力(W)
32
スイッチ
壁スイッチ切替:普段←→常夜灯
明るさ(W)
アップモード時:38.5
構造
虫・ホコリの入りにくい構造
色温度(K)
6500
幅(Φmm)
514
材質(カバー)
アクリルカバー 乳白つや消し
光源色
昼光色 6500K・Ra83/電球色 2700K・Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.4
材質(枠)
ライトナチュラル
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V時)0.4
光束(Lm)
3950
トランス
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコン
〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅)
明るさ
明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%
デザイン
Natural
グリーン購入法
適合
適用畳数
〜8畳
注意
※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能
※
※光色によって、全光束などの性能値が変化します。
※
※引掛シーリングは同梱しておりません。
※
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。