テイモー
テイモーの 各種パレット
テイモーの メッシュパレット
【キャスタ付】ボックスパレット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19653927
品番
1010L-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
最大積載量(kg)
700
用途
各種工場や作業現場に最適です。
材質
スチール
線径(Φmm)
6
キャスター
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
材質(キャスター)
ゴム
表面処理
三価クロム電気、亜鉛メッキ
金網ピッチ(mm)
50×100
脚高(mm)
100
呼称(mm)
D1050×W1050×H1000
有効内寸法・間口(mm)
1000(最内)
有効内寸法・奥行(mm)
1000
有効内寸法・高さ(mm)
850
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしには、重量および梱包形態上フォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、追加料金が別途発生します。予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません